TGSF 100-4-22K Sporfræsere til TANG-GRIP-platter

Art.-nr.: 2302202
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302202
EAN/GTIN 7291075262094
Producentnummer 2302202
L-nummer L24130 13

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 29 mm, skærediameter (DC) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, skærebredde maks. (CWX) 4,05 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, navtykkelse (THUB) 3,3 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 29 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,05 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Navtykkelse (THUB) 3,3 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N4C
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 4770 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGSLIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven