SNMG 120412-F3M IC830 Dobbeltsidet, firkantet vendeskær til bearbejdning af rustfrit stål

Art.-nr.: 3328892
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3328892
EAN/GTIN 7291075342543
Producentnummer 3328892
L-nummer L23950 1830

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Chipformer F3M, Hjørneradius (RE) 1,2 mm, Skærlængde (L) 12,7 mm, Diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, Skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3M
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Kantlængde (L) 12,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,4 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,9 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven