PSSNR 2525M-12 Spændeholder med 45° angrebsvinkel og knækspænding til langs- og plandrejning til negative, firkantede platter

Art.-nr.: 3606549
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3606549
    EAN/GTIN 7291075098068
    Producentnummer 3606549
    L-nummer L23990 50

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 29 mm, samlet længde (OAL) 158,3 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionel længde (LF) 150 mm
    • Funktionsbredde (WF) 32 mm
    • Hovedlængde (LH) 29 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) SNMG 1204
    • Samlet længde (OAL) 158,3 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -5,5 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -5,5 grader
    • Skafthøjde (H) 25 mm
    • Skaftbredde (B) 25 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven