C6 MULNR-45065-12MW MULTI-WEDGE-værktøjsholdere til udvendig bearbejdning med negative 80°-platter i rektangulært, rhombeformet eller trigon-design.

Art.-nr.: 3602306
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CAMFIX
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3602306
EAN/GTIN 7291075188653
Producentnummer 3602306
L-nummer L24230 22

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, funktionslængde (LF) 65 mm, totallængde (OAL) 103 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 65 mm
  • Funktionsbredde (WF) 45 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) SNMG 1204..
  • Samlet længde (OAL) 103 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "CAMFIX" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven