TGSF 80-3-22K-JHP Spaltefræser med indvendig kølevæske til TANG-GRIP-skær

Art.-nr.: 3327454
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3327454
EAN/GTIN 7291075381818
Producentnummer 3327454
L-nummer L24130 70

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, skæredybde, maks. (CDX) 19 mm, skærediameter (DC) 80 mm, antal skærkanter (CICT) 6, skærebredde (CW) 3 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,05 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, antal skærkanter (NOF) 6, navdiameter (DHUB) 40 mm, eff. periferiantal skærkanter (ZEFP) 6

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 19 mm
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,05 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Navdiameter (DHUB) 40 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N3C
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 3900 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGSLIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven