MTFLE D45-4-27-21 Udvendige flertandede gevindfræseværktøjer

Art.-nr.: 3326685
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3326685
EAN/GTIN 7291075380231
Producentnummer 3326685
L-nummer L24090 182

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder Gevindfræsning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, kølevæskeegenskab (CSP) Coolant Thru, skærediameter (DC) 45 mm, samlet længde (OAL) 67 mm, effektiv længde (LU) 27 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 45 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 21 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Samlet længde (OAL) 67 mm
  • Effektiv længde (LU) 27 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven