MT LNHU 2104 E12UN IC908 Gevindfræseskær med fuld profil til fremstilling af UN-udvendige gevind (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) til generel bearbejdning

Art.-nr.: 3320082
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3320082
EAN/GTIN 7291075375428
Producentnummer 3320082
L-nummer L24290 85

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærelængde (INSL) 21 mm, skæretykkelse (S1) 4,8 mm, skærebredde (W1) 12,6 mm, gevindstigning (TP) 2,117 mm, gevind pr. tomme (TPI) 12 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 21 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 12,6 mm
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 2.117 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 12 tråde / ″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven