SPMR 100408PDR IC808 Præcisionsslebne skær til semifinish- og finishopgaver

Art.-nr.: 3324856
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIQUAD
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3324856
    EAN/GTIN 7291075476866
    Producentnummer 3324856
    L-nummer L23910 921

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, diameter indercirkel (IC) 10,2 mm, skærepladelængde (INSL) 10,2 mm, skærepladetykkelse (S) 4,13 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Diameter InCircle (IC) 10,2 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 10,2 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,13 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,1 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven