• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

SSB D160-16-40-R10 2-sidet skærende skivefræsere, skivetype

Art.-nr.: 3100899
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100899
EAN/GTIN 7291075096248
Producentnummer 3100899
L-nummer L23980 880

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 52 mm, skærekantdiameter (DC) 160 mm, antal skærekroppe (CICT) 13, skærekantlængde maks. (APMX) 9 mm, navdiameter (DHUB) 55 mm, total længde (OAL) 20 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 13

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 52 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 13
  • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Samlet længde (OAL) 20 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 13
  • Effektiv længde (LU) 16 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven