MTET D13.2-1-C10C-11 Gevindfræsere med cylindriske skafter og vendeskær, til enkeltpunktsskær

Art.-nr.: 3324562
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3324562
EAN/GTIN 7291075380101
Producentnummer 3324562
L-nummer L24090 42

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder Gevindfræsning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, kølevæskeegenskab (CSP) Coolant Thru, skærekantdiameter (DC) 13,2 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 13,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven