MTE D48-1-W40-40-B Gevindfræser til to skær med Weldon-skaft

Art.-nr.: 3323555
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3323555
EAN/GTIN 7291075377118
Producentnummer 3323555
L-nummer L24090 31

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder Gevindfræsning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Coolant Thru, skærediameter (DC) 48 mm, samlet længde (OAL) 210 mm, effektiv længde (LU) 138 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 36,5 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 48 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 40 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Samlet længde (OAL) 210 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 138 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven