MT LNHU 4006 I4.5UN IC908 Gevindfræseplader med fuld profil til amerikanske gevind (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Art.-nr.: 3323508
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3323508
Kopier
EAN/GTIN 7291075375169
Kopier
Producentnummer 3323508
Kopier
L-nummer L24290 60
Kopier

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP gevindfræsning, længde af skæreplade (INSL) 40 mm, tykkelse af skæreplade (S1) 6,4 mm, bredde af skæreplade (W1) 20,8 mm, gevindstigning (TP) 5,644 mm, gevind pr. tomme (TPI) 4,5 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 40 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,4 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 20,8 mm
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 5.644 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT
  • Tråd per tomme (TPI) 4,5 tråde / ″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven