MT LNHU 3005 E3.00ISO IC908 Gevindfræseindsatser til fremstilling af metriske ISO-udvendige gevind

Art.-nr.: 3323363
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323363
EAN/GTIN 7291075375695
Producentnummer 3323363
L-nummer L24290 294

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladelængde (INSL) 30 mm, skærepladetykkelse (S1) 5,6 mm, skærepladebredde (W1) 16,7 mm, gevindstigning (TP) 3 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 16,7 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 3 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven