MT LNHU 3005 E14UN IC908 Gevindfræseskær med fuld profil til fremstilling af UN-udvendige gevind (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) til generel bearbejdning

Art.-nr.: 3323346
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323346
EAN/GTIN 7291075375497
Producentnummer 3323346
L-nummer L24290 269

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP gevindfræsning, platte længde (INSL) 30 mm, platte tykkelse (S1) 5,6 mm, platte bredde (W1) 16,7 mm, gevindstigning (TP) 1,814 mm, gevind per tomme (TPI) 14 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 16,7 mm
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 1.814 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 14 tråde / ″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven