H690 EWN D0.75-3-C0.75R04 90° endefræsere med H690 WNMU 0403 Dobbeltsidede trigonale platter med 6 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3322138
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO Trigon Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3322138
EAN/GTIN 7291075431148
Producentnummer 3322138
L-nummer L23980 1574

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 3/4″, skæremaksimum (CICT) 3, skæredybde maksimum (APMX) 0,157″, fløjttælling (NOF) 3, samlet længde (AAL) 3-1/8″ skaft type runde, skaft type runde, skaft type runde type runde

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,157″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 3-1/8″
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Samlet længde (OAL): 3-1/8″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,6 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO Trigon Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven