MM S-A-H004-ER11-T04 Skafter til MULTI-MASTER fræsehoveder i massivt hårdmetal med ER-forbindelse DIN 6499

Art.-nr.: 3321542
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3321542
EAN/GTIN 7291075193237
Producentnummer 3321542
L-nummer L24070 160

Betegnelse

Beskrivelse:

Holdere til modulære fræsehoveder, holdegevindstørrelse, emneside (THSZWS) T04, funktionslængde (LF) 9,6 mm, samlet længde (OAL) 22 mm, skaftstørrelse (SS) ER11

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 5,8 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 4 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T04
  • Funktionel længde (LF) 9,6 mm
  • Samlet længde (OAL) 22 mm
  • Skaftstørrelse (SS) ER11

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven