MM TS-A-L070-C08-T04 Cylindrisk skaft til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3321540
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3321540
EAN/GTIN 7291075277135
Producentnummer 3321540
L-nummer L24070 154

Betegnelse

Beskrivelse:

Holdere til modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, monteringsgevindstørrelse, emneside (THSZWS) T04, samlet længde (OAL) 70 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 5,8 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T04
  • Samlet længde (OAL) 70 mm

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven