MTE D1.18-2-W1.00-21 Gevindfræsere med flere indsatser og Weldon-skaft

Art.-nr.: 3320210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3320210
EAN/GTIN 7291075377446
Producentnummer 3320210
L-nummer L24090 210

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare gevindfræsehuse, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skærediameter (DC) 1,18 ″samlet længde (OAL) 4-1/4″, brugbar længde (LU) 1,97″

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 0,95″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,18″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,827″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Samlet længde (OAL): 4-1/4″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 1,97″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven