MT LNHU 2104 I20UN IC908 Gevindfræseplader med fuld profil til amerikanske gevind (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Art.-nr.: 3320106
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3320106
EAN/GTIN 7291075374988
Producentnummer 3320106
L-nummer L24290 136

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP gevindfræsning, skærlængde (INSL) 21 mm, skærtykkelse (S1) 4,8 mm, skærebredde (W1) 12,6 mm, gevindstigning (TP) 1,27 mm, gevind pr. tomme (TPI) 20 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 21 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 12,6 mm
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 1,27 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT
  • Tråd per tomme (TPI) 20 tråde / ″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven