MT LNHU 1403 E20UN IC908 Gevindfræseskær med fuld profil til fremstilling af UN-udvendige gevind (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) til generel bearbejdning

Art.-nr.: 3319991
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3319991
EAN/GTIN 7291075375381
Producentnummer 3319991
L-nummer L24290 329

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 14 mm, skærepladens tykkelse (S1) 3,2 mm, skærepladens bredde (W1) 7,9 mm, gevindstigning (TP) 1,27 mm, gevind pr. tomme (TPI) 20 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 14 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 7,9 mm
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 1,27 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 20 tråde / ″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven