CH45-19-80-3-C16-PN06 Pindfræsere til vendeskær med 5 skær til forreste affasning og 5 skær til bageste affasning

Art.-nr.: 3316309
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMFERMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3316309
EAN/GTIN 7291075396751
Producentnummer 3316309
L-nummer L23980 3051

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 18,7 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 1,5 mm, samlet længde (OAL) 130 mm, rundt skaft, rundt skaft, effektiv længde (LU) 29,4 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skærediameter (DC) 13,4 mm
  • Diameter (DC/DCX) 18,7 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 18,7 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) PNMT 0602
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader
  • Effektiv længde (LU) 29,4 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven