CH45-17-60-2-C16-PN06 Pindfræsere til vendeskær med 5 skær til forreste affasning og 5 skær til bageste affasning

Art.-nr.: 3316308
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie CHAMFERMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3316308
    EAN/GTIN 7291075396744
    Producentnummer 3316308
    L-nummer L23980 1975

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16,7 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 1,5 mm, samlet længde (OAL) 110 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 29,4 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Skærediameter (DC) 11,4 mm
    • Diameter (DC/DCX) 16,7 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 16,7 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 2
    • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) PNMT 0602
    • Samlet længde (OAL) 110 mm
    • Rund fatningsaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader
    • Effektiv længde (LU) 29,4 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven