PNMT 0602-TN IC830 Vendeplatter med 5 skærekanter til forreste affasning og 5 skærekanter til bageste affasning

Art.-nr.: 5669235
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMFERMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669235
EAN/GTIN 7291075396768
Producentnummer 5669235
L-nummer L23910 119

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, diameter incircle (IC) 6 mm, længde af skæreplade (INSL) 2,3 mm, tykkelse af skæreplade (S) 2,1 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 1,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 2,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,1 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,07 mm/tand
  • Antal skærekanter 10

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven