CH45-10/.39-1-MMT05-PN06 Pindfræsere til vendeskær med 5 skær til forreste affasning og 5 skær til bageste affasning

Art.-nr.: 3316313
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTI-MASTER
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3316313
EAN/GTIN 7291075396546
Producentnummer 3316313
L-nummer L23980 959

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 7,6 mm, diameter (DC/DCX) 11,7 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 1,5 mm, samlet længde (OAL) 19,75 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7,6 mm
  • Interfaces funktioner T05
  • Skærediameter (DC) 6,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 11,7 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 11,7 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 5,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 13 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) PNMT 0602
  • Samlet længde (OAL) 19,75 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle