CH45-.67-2.5-2-C.63-PN06 Over- og underfasende endefræsere med femkantede skær

Art.-nr.: 3316311
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMFERMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3316311
EAN/GTIN 7291075396782
Producentnummer 3316311
L-nummer L23980 2287

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC / DCX) 0,655″, skæring element Count (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,059″, samlet længde (AAL) 4-1/2″, Shank type Round, Shank type Round, brugbar længde (LU) 1,157″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Skærediameter (DC): 0,449″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0,655″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,655″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,059″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): PNMT 0602
  • Samlet længde (OAL): 4-1/2″
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,157″

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven