FF WOCT 09T320T IC882 Skær med positiv skæregeometri til meget høje tilspændingshastigheder op til 3,5 mm med små skæredybder

Art.-nr.: 3309418
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FEEDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3309418
EAN/GTIN 7291075162417
Producentnummer 3309418
L-nummer L23970 569

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 2 mm, skærepladelængde (INSL) 10,6 mm, skærepladetykkelse (S) 3,95 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Skærekabinens diameter (INSBD) 9,3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,6 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,95 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,3 mm/tand
  • Antal skærekanter 3

Egnede produkter

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven