FF FW D3.00-1.25-09-C Hurtigfremføringsfræsere

Art.-nr.: 3103423
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FEEDMILL
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103423
EAN/GTIN 7291075162363
Producentnummer 3103423
L-nummer L23980 2391

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC / DCX) 3″, skæring element Count (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 2,953 ″, samlet længde (OAL) 1-3/4″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2,18″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 3″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,079″
  • Navdiameter (DHUB): 2,953″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): FF WOMT09T3
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 13 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven