PCHL 25.4-D40-3-JHP Værktøjsholder til 5-skærs platter til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 3304726
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie PENTAIQGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3304726
EAN/GTIN 7291075362343
Producentnummer 3304726
L-nummer L23920 3241

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsholder til afstikning
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,126″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,118″
  • Total højde (OAH): 2,01″
  • Total længde (OAL): 5,315″

Egenskab:

  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.126″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
  • Hovedlængde (venstre): 33.1″
  • Totalhøjde (OAH): 2.01″
  • Samlet længde (OAL): 5.315″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1.57″

Egnede produkter

Fra samme serie "PENTAIQGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven