PCHR 16-D40-3-JHP Spændeholder til 5-skærs platter til notning og afstikning

Art.-nr.: 3304716
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie PENTAIQGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3304716
EAN/GTIN 7291075362251
Producentnummer 3304716
L-nummer L23920 1225

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet højde (OAH) 51 mm, samlet længde (OAL) 135 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Hovedlængde (LH) 36,3 mm
  • Samlet højde (OAH) 51 mm
  • Samlet længde (OAL) 135 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 40 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "PENTAIQGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven