{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Arbejdsområde-⌀ | 28 mm - 50 mm | |
Spændekreds-⌀ D1 | 26 mm | |
Nyttelængde B | 70,3 mm | |
Emnevægt | 55 kg | |
Udvendig ⌀ | 52 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 9 mm | |
Uddriverskriver | nej | |
Produkttype | Medbringerpinol |
Artikelnummer | 327401 4 | |
EAN/GTIN | 4062406764593 | |
Producentnummer | 327401 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Medbringerpinol med morsekonus, Morsekonus (MK): 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
5.944,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
6.425,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
5.101,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
8.878,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
€ 915,00
plus moms
plus fragt
|
|
Arbejdsområde-⌀ | 28 mm - 50 mm | 40 mm - 72 mm | 19 mm - 34 mm | 55 mm - 100 mm | |
Udvendig ⌀ | 52 mm | 70 mm | 42 mm | 82 mm | |
Nyttelængde B | 70,3 mm | 89 mm | 62 mm | 104,1 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 9 mm | 14 mm | 5 mm | 20 mm | |
Produkttype | Medbringerpinol | Medbringerpinol | Medbringerpinol | Medbringerpinol | Kopmeenemer |
Emnevægt | 55 kg | 65 kg | 50 kg | 100 kg | |
Spændekreds-⌀ D1 | 26 mm | 38 mm | 17 mm | 54 mm |