• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Medbringerpinol med morsekonus, Morsekonus (MK): 4

Art.-nr.: 327400 4
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Morsekonus (MK) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Arbejdsområde-⌀ 19 mm - 34 mm
Spændekreds-⌀ D1 17 mm
Nyttelængde B 62 mm
Emnevægt 50 kg
Udvendig ⌀ 42 mm
Største spids-⌀ 60° A 5 mm
Uddriverskriver nej
Produkttype Medbringerpinol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 327400 4
Kopier
EAN/GTIN 4062406764586
Kopier
Producentnummer 327400 4
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Spidsvinkel 60°, spændekreds-⌀ 17 mm - 54 mm.
  • Mulighed for højre- og venstreløb.
  • Egner sig fremragende til anvendelse på drejemaskiner og ved valsefræsning.

Anvendelse:

Til montering i drejemaskinens spindelkonus.

Passer til:

Pinoler nr. 321405, nr. 321720, nr. 321730 og 321740.

Leveringsomfang:

Medbringerpinol med centrerspidser 327410 og medbringer 327412.

Specialtilbehør:

Nr. 327410 centrerspids, nr. 327412 medbringer, nr. 327414 dæmpningselementer.

Bemærk:

Passende konusbøsninger til tilpasning i centrerpatron fås på forespørgsel.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Medbringerpinol til endefladeopspænding af emner med en maks. materialehårdhed på 35 HRc. Til industriel anvendelse på en drejemaskine.

Ukorrekt anvendelse
  • Kun til bestemmelsesmæssig anvendelse.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Må ikke udsættes for slag, stød eller tunge laster.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven