{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Samlet længde | 190 mm | |
Arbejdsområde-⌀ | 40 mm - 72 mm | |
Spændekreds-⌀ D1 | 38 mm | |
Nyttelængde B | 89 mm | |
Emnevægt | 65 kg | |
Udvendig ⌀ | 70 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 14 mm | |
Uddriverskriver | nej | |
Produkttype | Medbringerpinol |
Artikelnummer | 327402 4 | |
EAN/GTIN | 4062406765811 | |
Producentnummer | 327402 4 |