{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Arbejdsområde-⌀ | 28 mm - 50 mm | |
Spændekreds-⌀ D1 | 26 mm | |
Nyttelængde B | 70,3 mm | |
Emnevægt | 55 kg | |
Udvendig ⌀ | 52 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 9 mm | |
Uddriverskriver | nej | |
Produkttype | Medbringerpinol |
Artikelnummer | 327401 5 | |
EAN/GTIN | 4062406764609 | |
Producentnummer | 327401 5 |