DCNT 068-021-12A-M8 Udskiftelige gevindskæremaskiner med affasningsskær, primært til forgevindshuller

Art.-nr.: 3260255
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie PRE-THREAD
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3260255
EAN/GTIN 7291075377668
Producentnummer 3260255
L-nummer L24040 903

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 6,8 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 6,5, samlet længde (OAL) 90 mm, effektiv længde (LU) 28,2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 6,8 mm
  • Kropslængde 2 (DC_2) 13,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 6,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 6,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 16 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 6,5
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 068
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Punktlængde (PL) 1,24 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 45 mm
  • Step Diameter længde (SDL) 21 mm
  • Effektiv længde (LU) 28,2 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "PRE-THREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven