{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK2 | |
Hus-⌀ D | 28 mm | |
Nyttelængde B | 23 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 24 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,003 mm | |
Til emnevægt | 200 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320700 2 | |
EAN/GTIN | 4045197313232 | |
Producentnummer | 2WP |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roterende pinol, præcisionsudførelse Spidsvinkel 60°, Morsekonus: 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.778,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
1348,43 DKK
1.147,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.691,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.026,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.069,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1601,73 DKK
1.214,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.273,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 140 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Hus-⌀ D | 28 mm | 32 mm | 45 mm | 45 mm | 49 mm | 50 mm | 50 mm |
Maksimal rundløbsfejl | 0,003 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morsekonus | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 |
Nyttelængde B | 23 mm | 64 mm | 76 mm | 87 mm | 79 mm | 89,5 mm | 79 mm |
Største spids-⌀ 60° A | 24 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids |