DCNT194-042-25.4-7/8UNC Borekrop med udskiftelige hoveder, affasningsskær, indvendig kølervæske og et fladt skaft. Bruges til huller før dæk.

Art.-nr.: 3203910
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie PRE-THREAD
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203910
EAN/GTIN 7291075380026
Producentnummer 3203910
L-nummer L24040 223

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″ ,skærediameter (DC) 0,768 ″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 19,0 ,samlet længde (OAL) 3,033 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,768″
  • Skærediameter 2 (DC_2): 1,024″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,783″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,748″
  • Decimalækvivalent: 0,768″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 19,0
  • Samlet længde (OAL): 3,033″
  • Punktlængde (PL): 0,117″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,2″
  • Længde på trindiameter (SDL): 1,65″

Egnede produkter

Fra samme serie "PRE-THREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven