DR12.7-037-15.87-04-3D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3202559
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202559
EAN/GTIN 7291075203912
Producentnummer 3202559
L-nummer L24150 353

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare bor kroppe, skæring diameter (DC) 1/2″, samlet længde (OAL) 5-1/4″, brugbar længde (LU) 1-1/2″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,511″
  • Decimalækvivalent: 0,5″
  • Flangediameter (DF): 0,984″
  • Funktionel længde (LF): 2,235″
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): AOMT 040204-90DT
  • Samlet længde (OAL): 5-1/4″
  • Fremspringende længde (LPR): 2-1/4″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 3″
  • Brugbar længde (LU): 1-1/2″

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven