DR11.91-024-15.87-04-2D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 2xD

Art.-nr.: 3202554
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202554
EAN/GTIN 7291075185287
Producentnummer 3202554
L-nummer L24150 90

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 0,469 ″, samlet længde (OAL) 4,69 ″, brugbar længde (LU) 0,94 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,469″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,49″
  • Decimalækvivalent: 0,469″
  • Flangediameter (DF): 0,984″
  • Funktionel længde (LF): 1,676″
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): AOMT 04
  • Samlet længde (OAL): 4,69″
  • Fremspringende længde (LPR): 1,69″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 3″
  • Brugbar længde (LU): 0,94″

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven