DR205-062-25-06-3D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3201378
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201378
EAN/GTIN 7291075203363
Producentnummer 3201378
L-nummer L24150 176

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 20,5 mm, samlet længde (OAL) 137,5 mm, effektiv længde (LU) 61,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 21,6 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 80,88 mm
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SOMX 06
  • Samlet længde (OAL) 137,5 mm
  • Krave længde (LPR) 81,5 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 61,5 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven