DR19.8-060-25.4-06-3D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3201365
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201365
EAN/GTIN 7291075203714
Producentnummer 3201365
L-nummer L24150 313

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 0,781 ″, samlet længde (OAL) 6,21 ″, brugbar længde (LU) 2,34 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,781″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,835″
  • Decimalækvivalent: 0,781″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Funktionel længde (LF): 3,187″
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMX 060304-DT
  • Samlet længde (OAL): 6,21″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,21″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 3″
  • Brugbar længde (LU): 2,34″

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven