DR200-080-25-06-4D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3201355
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201355
EAN/GTIN 7291075204063
Producentnummer 3201355
L-nummer L24150 6

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærdiameter (DC) 20 mm, totallængde (OAL) 156 mm, nyttelængde (LU) 80 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 21,3 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 99,4 mm
  • L/D-område 4xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMX 060304-DT
  • Samlet længde (OAL) 156 mm
  • Krave længde (LPR) 100 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 80 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven