Drevet værktøj aksial 30-ER25

Art.-nr.: 319962 30-ER25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Adapter ER25
    VDI-størrelse 30
    Værktøjsspænding ER25
    b1 68 mm
    x 93,5 mm
    x2 35 mm
    Køling ekstern
    Maks. tryk 70 bar
    Produkttype Drevet værktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 319962 30-ER25
    EAN/GTIN 4067263239819
    Producentnummer 319962 30-ER25

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kan bruges på alle CNC-drejemaskiner DMG Gildemeister CTX med Sauter-revolver. Drivkobling DIN 5480. Fastspænding af værktøjerne i AGW via ER-spændepatron med en ekstern møtrik eller hurtigskiftesystem Varia VX under licens EWS. Ekstern udvendig køling via ny kølevæskestyring, intern køling gennem værktøjer centralt gennem spindlen. Maks. omdrejningstal 8000 min-1.
    Udførelsen IK – med keramikpakningssæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbsegnet.
    Udførelsen IM – med indvendig spændemøtrik.
    Til brug på både skive- og stjernrevolvere. Oversættelse 1:1. Version med indvendig køling (intern) maks. 70 bar.

    Fordel:

    • Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.
    • Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.
    • Overførsel af høje momenter.
    • 100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.
    • Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.

    Anvendelse:

    Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepladser) i revolveren.

    Passer til:

    DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

    Leveringsomfang:

    AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og hagenøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

    Specialtilbehør:

    Passende indsatser Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 - 309745. Momentskruetrækker nr. 211750 str. 5,7.

    Bemærk:

    • Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: www.hoffmann.ews-tools.com
    • IK-værktøjer (intern køling) tørløb, kølevæskefiltrering < 50 µm.
    • Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).
    • Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven