Drevet værktøj aksial 30-25IM-IK

Art.-nr.: 319962 30-25IM-IK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Adapter ER25
    VDI-størrelse 30
    Værktøjsspænding ER25
    b1 68 mm
    x 74,9 mm
    x2 16,4 mm
    Køling intern
    Maks. tryk 70 bar
    Produkttype Drevet værktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 319962 30-25IM-IK
    EAN/GTIN 4067263239840
    Producentnummer 319962 30-25IM-IK

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kan bruges på alle CNC-drejemaskiner DMG Gildemeister CTX med Sauter-revolver. Drivkobling DIN 5480. Fastspænding af værktøjerne i AGW via ER-spændepatron med en ekstern møtrik eller hurtigskiftesystem Varia VX under licens EWS. Ekstern udvendig køling via ny kølevæskestyring, intern køling gennem værktøjer centralt gennem spindlen. Maks. omdrejningstal 8000 min-1.
    Udførelsen IK – med keramikpakningssæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbsegnet.
    Udførelsen IM – med indvendig spændemøtrik.
    Til brug på både skive- og stjernrevolvere. Oversættelse 1:1. Version med indvendig køling (intern) maks. 70 bar.

    Fordel:

    • Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.
    • Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.
    • Overførsel af høje momenter.
    • 100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.
    • Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.

    Anvendelse:

    Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepladser) i revolveren.

    Passer til:

    DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

    Leveringsomfang:

    AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og hagenøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

    Specialtilbehør:

    Passende indsatser Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 - 309745. Momentskruetrækker nr. 211750 str. 5,7.

    Bemærk:

    • Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: www.hoffmann.ews-tools.com
    • IK-værktøjer (intern køling) tørløb, kølevæskefiltrering < 50 µm.
    • Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).
    • Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven