{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 76 mm | |
b2 | 35 mm | |
Skaftbredde b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 60 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
Produkttype | VDI-multiholder |
Artikelnummer | 319190 30 | |
EAN/GTIN | 4045197955074 | |
Producentnummer | 319190 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
VDI-multiholder over hovedhøjde, Skaft-⌀ d1: 30mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.965,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
5.766,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.936,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 76 mm | 110 mm | 76 mm |
b2 | 35 mm | 55 mm | 35 mm |
Skaftbredde b3 | 17 mm | 37 mm | 17 mm |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
l1 | 60 mm | 70 mm | 60 mm |
Produkttype | VDI-multiholder | VDI-multiholder | VDI-multiholder |