{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 76 mm | |
b2 | 35 mm | |
Skaftbredde b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 60 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
Produkttype | VDI-multiholder |
Artikelnummer | 319185 30 | |
EAN/GTIN | 4045197955043 | |
Producentnummer | 319185 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VDI-multiholder 30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.936,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
5.766,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.965,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 76 | 110 | 76 |
Skaftbredde b3 | 17 | 37 | 17 |
h2 | 29 | 29 | 29 |
h5 | 28 | 33 | 28 |
h6 | 38 | 38 | 38 |
l1 | 60 | 70 | 60 |
Skaft-⌀ d1 | 30 | 30 | 30 |