{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 90 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Skaftbredde b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 72 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Produkttype | VDI-multiholder |
Artikelnummer | 319190 40 | |
EAN/GTIN | 4045197955081 | |
Producentnummer | 319190 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
VDI-multiholder over hovedhøjde, Skaft-⌀ d1: 40mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.052,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
6.980,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.980,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 90 mm | 130 mm | 90 mm |
b2 | 42,5 mm | 65 mm | 42,5 mm |
Skaftbredde b3 | 20,5 mm | 43 mm | 20,5 mm |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
l1 | 72 mm | 85 mm | 72 mm |