{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 105 mm | |
b2 | 50 mm | |
Skaftbredde b3 | 25,5 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 85 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 50 | |
Produkttype | VDI-multiholder |
Artikelnummer | 319190 50 | |
EAN/GTIN | 4045197955098 | |
Producentnummer | 319190 50 |