F45NM D063-05-22-R08 45° planfræsere til ottekantede ONHU/MU 0806 skær med 16 skærekanter

Art.-nr.: 3191574
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie 16MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3191574
EAN/GTIN 7291075180176
Producentnummer 3191574
L-nummer L23980 187

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan-, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 75 mm, antal skærekanter (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 75 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 75 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONHU 080608-TN
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 44,3 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "16MILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven