{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ d1 | 30 mm | |
Passer til sværdhøjde | 32 mm | |
L1 | 47 mm | |
L2 | 70 mm | |
Højde, H1 | 57,4 mm | |
Højde, H2 | 37 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
Produkttype | VDI-stikholder |
Artikelnummer | 319133 30 | |
EAN/GTIN | 4045197717245 | |
Producentnummer | 319133 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Eco-stikholder over hovedhøjde med IK 30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.339,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
2.339,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 |
Højde, H2 | 37 | 37 |
L1 | 47 | 47 |
L2 | 70 | 70 |
Passer til sværdhøjde | 32 | 32 |
Produkttype | VDI-stikholder | VDI-stikholder |