{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ d1 | 30 mm | |
Passer til sværdhøjde | 32 mm | |
L1 | 47 mm | |
L2 | 70 mm | |
Højde, H1 | 57,4 mm | |
Højde, H2 | 37 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
Produkttype | VDI-stikholder |
Artikelnummer | 319132 30 | |
EAN/GTIN | 4045197716781 | |
Producentnummer | 319132 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Eco-stikholder med IK, Skaft-⌀ d1: 30mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
2.339,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2.339,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 |
Højde, H2 | 37 mm | 37 mm |
L1 | 47 mm | 47 mm |
L2 | 70 mm | 70 mm |
Passer til sværdhøjde | 32 mm | 32 mm |
Produkttype | VDI-stikholder | VDI-stikholder |